0142240000-M-DRIVE CHAIN RS240HT 1 RP (P=3 )
RS240-HT-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS240HT 1 RP (P=3'')
Rubix:999240903000279
Produttore:0142240000-M
EAN:8718472009958
Dettagli del prodotto : 0142240000-M-DRIVE CHAIN RS240HT 1 RP (P=3 )
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso. Le catene della serie HT offrono una resistenza alla trazione superiore (dal 10% al 20%) rispetto alle catene della serie ANSI G7, utilizzando perni e piastre di collegamento temprati a fondo della dimensione del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Le catene della serie HT offrono inoltre una maggiore resistenza agli urti e sono più adatte a velocità operative ridotte, fino a 50 m/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29,54 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1062,83 IVA esclusa
/ Metro
€ 1296,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione