0801000370-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS37 (#43) 1 RP (P=1/2)-M
RS37-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS37 (#43) 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999240903000292
Produttore:0801000370-M
EAN:8718472282740
Dettagli del prodotto : 0801000370-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS37 (#43) 1 RP (P=1/2)-M
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,302 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,59 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione