0801003540-M-CATENA ASA 35-4 QUADRUPLA (3/8) ASA35-4 C (3/8 Q) G7
RS35-4 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35 4 RP (P=3/8'')
Rubix:999211012044872
Produttore:0801003540-M
EAN:8718472028232



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | quadruplex (4) |
| Codice ISO | iso 606 |
Dettagli del prodotto : 0801003540-M-CATENA ASA 35-4 QUADRUPLA (3/8) ASA35-4 C (3/8 Q) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | quadruplex (4) |
| Codice ISO | iso 606 |
| Materiale | special steel alloy |
| Serie | ansi g7 |
| Peso | 1,41 kg |
| Norma | ANSI G8; ISO 606 |
| Lunghezza del perno | 44,7 mm |
| Forza di rottura min. | 39,2 kN |
| Altezza della piastra | 9 mm |
| Catena | rs35-4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,91 IVA esclusa
/ Metro
€ 234,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione