0131140001-M-CATENA INOX316 ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 C (1/2 S) INOX316
RS40-AS-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 AS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044827
Produttore:0131140001-M
EAN:8718472006810
Dettagli del prodotto : 0131140001-M-CATENA INOX316 ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 C (1/2 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,648 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 145,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione