Riferimenti
Sedis:ASA140-1 C (1 3/4 S) ALPHA
Rubix:999200909004414
Produttore:140-1R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 28a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-1R7000-CATENA 28A-1 ASA140-1 C (1 3/4 S) ALPHA
Catena a rulli Sedis Alpha Premium ASA 28A-1 con profilo simplex e passo 44,45 mm. Progettata per trasmissioni ad alta potenza, conforme a ISO 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 28a-1 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 7,44 kg |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Lunghezza del perno | 8,8 mm |
| Forza di rottura min. | 170 kN |
| Altezza della piastra | 35,7 mm |
| Catena | asa 140 - 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 796,38 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 971,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione