1970402000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 2 RP (P=1/2)-M

RS40-2 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS40 2 RP
Rubix:999211012044894
Produttore:1970402000
EAN:8718472062816
1970402000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 2 RP (P=1/2)-M
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO08a-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1970402000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 2 RP (P=1/2)-M


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO08a-2
Seriers® roller chain
Peso1291 kg
Normaansi/jis (iso a series)
Lunghezza del perno33,5 mm
Forza di rottura min.35,3 kN
Altezza della piastra11,99 mm
Tipo di piastrarotondo
Lunghezza della catena3050 m
Catenaasa 40-2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,60 IVA esclusa
/ Metro
67,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione