Riferimenti
Tsubaki:RF2050-S NP TW
Rubix:999220222019499
Produttore:1018500000
EAN:8718472035957

Documenti
Dettagli del prodotto : 1018500000-CATENA RF2050S NP RP
For the common applications, Tsubaki can provide you with an outstanding range of Attachment Chain. The chain is manufactured according to the appropriate American Standards.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Lunghezza del perno | 22,6 mm |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Tipo di piastra | collegamento |
| Lunghezza della catena | 3050 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione