Riferimenti
Regina:A40/000
Rubix:160000000476370





Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
Dettagli del prodotto : A40/000-CATENA 08A-1 ASA40-1 C
CATENA ASA40
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Serie | série américaine - brin unique (a 40 sb / iso 08a-1) |
| Peso | 5704,33 kg |
| Norma | ansi b29.1 |
| Lunghezza del perno | 16,5 mm |
| Forza di rottura min. | 13,8 kN |
| Altezza della piastra | 12,07 mm |
| Lunghezza della catena | 10007,6 m |
| Catena | asa 40-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,16 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 189,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione