0131100000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS100 SS 1 RP (P=1-1/4)-M

RS100-SS-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS100 SS 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044823
Produttore:0131100000-M
EAN:8718472261677
0131100000-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS100 SS 1 RP (P=1-1/4)-M

Dettagli del prodotto : 0131100000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS100 SS 1 RP (P=1-1/4)-M


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3934 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
674,80 IVA esclusa
/ Metro
823,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione