70150050000-M-CATENA NEPTUNE ASA 50-1 SINGOLA (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) NEPTUNE
Catena ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 NEPTUNE1 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044942
Produttore:70150050000-M
EAN:8718472782417

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
Dettagli del prodotto : 70150050000-M-CATENA NEPTUNE ASA 50-1 SINGOLA (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) NEPTUNE
La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
| Serie | neptune® (nep) |
| Peso | 1,04 kg |
| Lunghezza del perno | 22,6 mm |
| Forza di rottura min. | 28,4 kN |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | neptune® asa 50-1 (5/8) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,31 IVA esclusa
/ Metro
€ 78,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione