120-3R7000-CATENA 24A-3 ASA120-3 C (1 1/2 T) ALPHA

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:ASA120-3 C (1 1/2 T) ALPHA
Rubix:999200909004415
Produttore:120-3R7000
120-3R7000-CATENA 24A-3 ASA120-3 C (1 1/2 T) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISO24a-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 120-3R7000-CATENA 24A-3 ASA120-3 C (1 1/2 T) ALPHA


Catena a rulli triplex Sedis ALPHA Premium ASA120-3 C (ISO 24A-3), passo 38,1 mm. Altezza piastra 30,62 mm e rottura min 375,0 kN.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISO24a-3
Materialeacciaio
Seriealpha premium
Peso17,75 kg
NormaISO 606; BS 228; DIN 8187
Lunghezza del perno45,44 mm
Forza di rottura min.375 kN
Altezza della piastra30,62 mm
Catenaasa 120-3
2211,60 IVA esclusa
/ 5 Metri
2698,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione