0141200000-M3.05-CATENA ANSI RINFORZATA ROTOLO 3,05MT RS200-1-H SP (2 1/2 S) L=3050MM
RS200-H-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS200H 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:999240607001256
Produttore:0141200000-M3.05
EAN:8718472008951

Dettagli del prodotto : 0141200000-M3.05-CATENA ANSI RINFORZATA ROTOLO 3,05MT RS200-1-H SP (2 1/2 S) L=3050MM
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty dovrebbero essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono dalle catene della serie ANSI G7 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 10%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56110 g |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Serie | h-serie |
| Peso | 56,11 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Lunghezza del perno | 42,9 mm |
| Forza di rottura min. | 427 kN |
| Altezza della piastra | 60,3 mm |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Lunghezza della catena | 3050 m |
| Catena | 200 h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1662,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2028,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione