0132060200-CATENA NICHELATA ASA 60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 C (3/4 D) NICHELATA
RS60-NP-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 NP 2 RP (P=3/4'')
Rubix:999201203000296
Produttore:0132060200-M
EAN:8718472261820
Dettagli del prodotto : 0132060200-CATENA NICHELATA ASA 60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 C (3/4 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3041 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,03 IVA esclusa
/ Metro
€ 187,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione