12A1-MTR / 886802 - CATENA ASA60-1 C (3/4 S) ML

Catena a rulli ANSI Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:12A1-MTR
Rubix:999210211026739
Produttore:886802
EAN:3660338401893
12A1-MTR / 886802 - CATENA ASA60-1 C (3/4 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12A1-MTR / 886802 - CATENA ASA60-1 C (3/4 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena Simplex 12A1 ANSI - ASA60/1 (19,05 mm) fornita in scatole da 5 metri di lunghezza

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno12,65 mm
Forza di rottura min.31,1 kN
Altezza della piastra18 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena5000 m
Catenaasa 60-1
48,80 IVA esclusa
/ 5 Metri
59,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore