1970600000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS60 1 RP (P=3/4)-M
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 1 RP
Rubix:999211012044897
Produttore:1970600000
EAN:8718472062977



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
Dettagli del prodotto : 1970600000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS60 1 RP (P=3/4)-M
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 12a-1 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | rs łańcuch rolkowy |
| Peso | 1528 kg |
| Norma | ansi no. 60 |
| Lunghezza del perno | 28,2 mm |
| Forza di rottura min. | 40,2 kN |
| Altezza della piastra | 18,11 mm |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Lunghezza della catena | 3050 m |
| Catena | asa 60-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,97 IVA esclusa
/ Metro
€ 47,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione