0132060000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 NP 1 RP (P=3/4)-M

Catena ANSI NP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS60 NP 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044841
Produttore:0132060000-M
EAN:8718472007251
0132060000-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS60 NP 1 RP (P=3/4)-M
Riepilogo info tecniche
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0132060000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 NP 1 RP (P=3/4)-M


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G8 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G8, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Peso1528 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,10 IVA esclusa
/ Metro
85,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione