2201120010-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD120 LAMBDA 1 RP (P=1-1/2)-M

RS120-LMD-1 Catena a rulli senza lubrificante Tsubaki ANSI LAMBDA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RSD120 LAMBDA 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999211012044916
Produttore:2201120010-M
EAN:8718472093919
2201120010-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RSD120 LAMBDA 1 RP (P=1-1/2)-M

Dettagli del prodotto : 2201120010-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RSD120 LAMBDA 1 RP (P=1-1/2)-M


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5925 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
570,23 IVA esclusa
/ Metro
695,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione