1970352000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS35 2 RP (P=3/8)-M
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35 2 RP
Rubix:999211012044892
Produttore:1970352000
Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 06c-2 |
Dettagli del prodotto : 1970352000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS35 2 RP (P=3/8)-M
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 06c-2 |
| Peso | 0,689 kg |
| Lunghezza del perno | 24,5 mm |
| Forza di rottura min. | 19,6 kN |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Lunghezza della catena | 3050 m |
| Catena | asa 35-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,39 IVA esclusa
/ Metro
€ 59,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione