0141160000-M-DRIVE CHAIN RS160H 1 RP (P=2 )

RS160-H-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS160H 1 RP (P=2'')
Rubix:999240903000283
Produttore:0141160000-M
EAN:8718472262438
0141160000-M-DRIVE CHAIN RS160H 1 RP (P=2  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0141160000-M-DRIVE CHAIN RS160H 1 RP (P=2 )


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty dovrebbero essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono dalle catene della serie ANSI G7 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 10%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Seriers-ht
Peso33,44 kg
NormaANSI G8 (SCHWERLAST-H/HT-SERIE)
Lunghezza del perno72,4 mm
Altezza della piastra48,2 mm
Tipo di piastracollegamento a rivetto
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars160h 1 rp (passo 2')
277,10 IVA esclusa
/ Metro
338,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione