0120140300-M-CATENA ASA 140-3 TRIPLA (1-3/4) ASA140-3 C (1-3/4 T) G7
RS140-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS140 3 RP (P=1-3/4'')
Rubix:999211012044754
Produttore:0120140300-M
EAN:8718472260670



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | iso 606 140 |
Dettagli del prodotto : 0120140300-M-CATENA ASA 140-3 TRIPLA (1-3/4) ASA140-3 C (1-3/4 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | iso 606 140 |
| Materiale | lega di acciaio speciale |
| Serie | rs roller chain ansi g7 |
| Peso | 22,2 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Lunghezza del perno | 161,3 mm |
| Forza di rottura min. | 510 kN |
| Altezza della piastra | 42,2 mm |
| Tipo di piastra | perno di fissaggio |
| Catena | catena a rulli tsubaki rs140-3 tripla ansi g7 (1-3/4') |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 660,53 IVA esclusa
/ Metro
€ 805,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione