A35/000-CATENA 06C-1 ASA35-1 C
Catena a rulli a passo semplice serie americana
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:A35/000
Rubix:160000000476369





Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 06c-1 |
Dettagli del prodotto : A35/000-CATENA 06C-1 ASA35-1 C
Disponibile in serie standard e in serie rinforzata con piastre di maggiore spessore per applicazioni pesanti (H).
CATENA ASA35
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 06c-1 |
| Materiale | acciai speciali per catene |
| Serie | a35 |
| Peso | 0,33 kg |
| Norma | ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8188 |
| Lunghezza del perno | 9,5 mm |
| Forza di rottura min. | 7,9 kN |
| Altezza della piastra | 13,5 mm |
| Lunghezza della catena | 10001,25 m |
| Catena | asa 35-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,16 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 160,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione