0120200000-M-CATENA ASA 200-1 SINGOLA (2-1/2) ASA200-1 C (2-1/2 S) G7

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS200 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:999211012044773
Produttore:0120200000-M
EAN:8718472260953
0120200000-M-CATENA ASA 200-1 SINGOLA (2-1/2) ASA200-1 C (2-1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO40a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120200000-M-CATENA ASA 200-1 SINGOLA (2-1/2) ASA200-1 C (2-1/2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO40a-1
Seriers200
Peso16,49 kg
NormaANSI G8; ISO 606
Lunghezza del perno87,3 mm
Forza di rottura min.427 kN
Altezza della piastra60,3 mm
Catenaasa 200-1
€ 430,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 525,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione