08A2-MTR / 886823 - CATENA ASA40-2 C (1/2 D) ML
Catena a rulli duplex ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883760
Mecaline:08A2-MTR
Rubix:999210211026760
Produttore:886823
EAN:3660338402104


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 08a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08A2-MTR / 886823 - CATENA ASA40-2 C (1/2 D) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente riduzione delle dimensioni tra le piastre interne.
08A2 Catena ANSI Duplex - ASA40/2 (12,70 mm) fornita in scatole da 5 mtr di lunghezza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
ANSI Trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 08a-2 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 32,2 mm |
| Forza di rottura min. | 27,6 kN |
| Altezza della piastra | 12 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Catena | asa 40-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,65 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 56,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione