0110603000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS60 3 RP (P=3/4)-M
RS60-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 3 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044708
Produttore:0110603000-M
EAN:8718472002003
Dettagli del prodotto : 0110603000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS60 3 RP (P=3/4)-M
La catena a rulli RS autolubrificante Tsubaki Lambda è ideale per gli ambienti in cui è difficile, impossibile o indesiderato lubrificare le catene. La catena Lambda è una catena autolubrificante le cui boccole sono impregnate di lubrificante. Pertanto, la catena non ha bisogno di essere lubrificata. Poiché non viene utilizzato alcun lubrificante, si riduce la quantità di rifiuti chimici. Inoltre, viene eliminato il rischio di contaminazione del prodotto. Inoltre, la catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,54 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 157,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione