0803250000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA25-1 C (1/4 S) PC

RS25-PC-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25PC 1 (WHITE) (P=1/4'')
Rubix:999220414020081
Produttore:0803250000-M
EAN:8718472028782
0803250000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA25-1 C (1/4 S) PC

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606 b
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0803250000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA25-1 C (1/4 S) PC


La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606 b
Materialecollegamento interno in plastica (polia cetale) + sus304 (18-8 acciaio inossidabile)
Seriepc series (ansi pc chain)
Peso0,095 kg
NormaANSI PC CHAIN
Lunghezza del perno10 mm
Forza di rottura min.0,08 kN
Altezza della piastra6 mm
Tipo di piastracollegamento
Catenars25-pc-1
€ 71,96 IVA esclusa
/ Metro
€ 87,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione