0131061000-M-CATENA INOX316 ASA60-1 SINGOLA (3/4) SSASA60-1 C (3/4 S) INOX316
RS60-AS-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 AS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044815
Produttore:0131061000-M
EAN:8718472006537
Dettagli del prodotto : 0131061000-M-CATENA INOX316 ASA60-1 SINGOLA (3/4) SSASA60-1 C (3/4 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1528 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,90 IVA esclusa
/ Metro
€ 273,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione