Riferimenti
Sedis:ASA120-1 C (1 1/2 S) ALPHA
Rubix:999200909004420
Produttore:120-1R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 24a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-1R7000-CATENA 24A-1 ASA120-1 C (1 1/2 S) ALPHA
Catena a rulli Sedis ASA120-1 24A-1 ALPHA Premium, profilo simplex. Passo 38,1 mm e resistenza alla trazione minima 125,0 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 24a-1 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 6 kg |
| Norma | ISO 606; ANSI B29-1; DIN 8188; BS 228 |
| Lunghezza del perno | 11,11 mm |
| Forza di rottura min. | 125 kN |
| Altezza della piastra | 30,62 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Catena | asa 120-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 545,13 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 665,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione