0120100000-CATENA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) G7

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999190500036149
Produttore:0120100000-M
EAN:8718472003208
0120100000-CATENA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4  S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO20a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120100000-CATENA ASA 100-1 SINGOLA (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO20a-1
Peso3,99 kg
NormaANSI G8 STANDARD (RS ROLLER CHAIN SERIE RS100-1); ISO 606; DIN 8188; ANSI B29.1
Lunghezza del perno43,7 mm
Forza di rottura min.95,4 kN
Altezza della piastra30,1 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,05 m
Catenaasa 100-1
93,44 IVA esclusa
/ Metro
113,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione