0131040200-M-CATENA INOX ASA40-2 DOPPIA (1/2) SSASA40-2 C (1/2 D)INOX
Catena ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 SS 2 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044795
Produttore:0131040200-M
EAN:8718472005905

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 08a-2 |
Dettagli del prodotto : 0131040200-M-CATENA INOX ASA40-2 DOPPIA (1/2) SSASA40-2 C (1/2 D)INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 08a-2 |
| Materiale | sus304 |
| Serie | ansi ss (rs40-ss) |
| Peso | 1,27 kg |
| Norma | ISO 606 (08A-2); DIN 8188; ANSI B29.1 |
| Lunghezza del perno | 15,45 mm |
| Forza di rottura min. | 1,37 kN |
| Altezza della piastra | 12 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | rs40-ss-2-rp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 220,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione