Riferimenti
Sedis:ASA100-2 C (1 1/4 D) ALPHA
Rubix:999200909004424
Produttore:100-2R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 20a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100-2R7000-CATENA 20A-2 ASA100-2 C (1 1/4 D) ALPHA
Catena a rulli Sedis ALPHA Premium ASA100-2 C duplex (20A-2) con passo 31,75 mm. Pensata per applicazioni di trasmissione affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 20a-2 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 7,36 kg |
| Norma | ISO 606 |
| Lunghezza del perno | 36,45 mm |
| Forza di rottura min. | 210 kN |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
| Catena | asa 100 - 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 685,89 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 836,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione