70150060000-M-CATENA NEPTUNE ASA 60-1 SINGOLA (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) NEPTUNE

Catena ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999180400086362
Produttore:70150060000-M
EAN:8718472782486
70150060000-M-CATENA NEPTUNE ASA 60-1 SINGOLA (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) NEPTUNE
Riepilogo info tecniche
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150060000-M-CATENA NEPTUNE ASA 60-1 SINGOLA (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Peso1578 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,56 IVA esclusa
/ Metro
99,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore