Riferimenti
Regina:A50/000
Rubix:160000000476371





Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
Dettagli del prodotto : A50/000-CATENA 10A-1 ASA50-1 C
CATENA ASA50
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
| Serie | a50 |
| Peso | 1,01 kg |
| Norma | iso/ansi |
| Lunghezza del perno | 20,5 mm |
| Forza di rottura min. | 21,8 kN |
| Altezza della piastra | 15,09 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 10001,25 m |
| Catena | asa 50-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,86 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 207,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore