4200002170-M-CATENA INOX316 ASA50-1 SINGOLA (5/8) SSASA50-1 C (5/8 S) INOX316
RS50-AS-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 AS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044931
Produttore:4200002170-M
EAN:8718472547344
Dettagli del prodotto : 4200002170-M-CATENA INOX316 ASA50-1 SINGOLA (5/8) SSASA50-1 C (5/8 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1112 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,62 IVA esclusa
/ Metro
€ 206,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione