0191040000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA40-1 C (1/2 S) PC

RS40-PC-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40PC 1 (WHITE) (P=1/2'')
Rubix:999220513011532
Produttore:0191040000-M
EAN:8718472014396
0191040000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA40-1 C (1/2 S) PC

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191040000-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA40-1 C (1/2 S) PC


La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Materialepin, outer plate e attachment in sus304 (molla/clip sus301); inner link in plastica tecnica bianca (engineering plastic, lube-free).
Seriers40-pc-1 (ansi pc)
Peso0,39 kg
NormaANSI G7; ISO 606
Lunghezza del perno18,2 mm
Forza di rottura min.13,9 kN
Altezza della piastra12 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars40-pc-1 (ansi pc chain per ambienti corrosivi)
€ 67,06 IVA esclusa
/ Metro
€ 81,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione