0120200200-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS200 2 RP (P=2-1/2)-M
RS200-2 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS200 2 RP (P=2-1/2'')
Rubix:999211012044777
Produttore:0120200200-M
EAN:8718472260984
Dettagli del prodotto : 0120200200-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS200 2 RP (P=2-1/2)-M
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32623 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 860,11 IVA esclusa
/ Metro
€ 1049,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

