0804000350-M-CATENA NICHELATA ASA35-1 SINGOLA (3/8) ASA35-1 C (3/8 S) NICHELATA
RS35-NP-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35NP 1 RP (P=3/8'')
Rubix:999211012044883
Produttore:0804000350-M
EAN:8718472029055
Dettagli del prodotto : 0804000350-M-CATENA NICHELATA ASA35-1 SINGOLA (3/8) ASA35-1 C (3/8 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,331 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,99 IVA esclusa
/ Metro
€ 40,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione