Riferimenti
Regina:A80/000
Rubix:160000000476373


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
Dettagli del prodotto : A80/000-CATENA 16A-1 ASA80-1 C
CATENA
CATENA ASA80
Punti di forza
Are manufactured according to American Standard ANSI B 29.1, which is included in the ISO Standard ISO/R 606-1982. Are often employed in machinery and equipment originally designed in America. The application range is similar to the European Series. They offer the advantage of a higher fatigue resistance while, on the other hand, the breaking load is lower.
Applicazioni
POWER TRANSMISSION
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
| Serie | american series (asa b29.1 / din 8188 part 1 / iso 606-1994) |
| Peso | 12,93 kg |
| Norma | asa b29.1 (din 8188 part 1 / iso 606-1994) |
| Lunghezza del perno | 33,1 mm |
| Forza di rottura min. | 55,6 kN |
| Altezza della piastra | 24,13 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Catena | asa 80-1 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,02 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 265,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione