0120160000-M-CATENA ASA 160-1 SINGOLA (2) ASA160-1 C (2 S) G7

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS160 1 RP (P=2'')
Rubix:999211012044757
Produttore:0120160000-M
EAN:8718472004595
0120160000-M-CATENA ASA 160-1 SINGOLA (2) ASA160-1 C (2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO32a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120160000-M-CATENA ASA 160-1 SINGOLA (2) ASA160-1 C (2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO32a-1
Seriers®
Peso10,1 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno70,2 mm
Forza di rottura min.223 kN
Altezza della piastra48,2 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,048 m
Catenaasa 160-1
€ 220,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 269,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione