011180001-CESOIE DI SICUREZZA PER REGGIA 1118
Cesoie da taglio con cinturino di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1118
Rubix:160000000007359
Produttore:011180001
EAN:8014230618708

Documenti
Dettagli del prodotto : 011180001-CESOIE DI SICUREZZA PER REGGIA 1118
La cinghia è bloccata sul lato di taglio sinistro
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 817 g |
| Capacità di taglio | 42 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Lunghezza dei morsi | 42 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
