U02890114 289 N_17 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVE A PIPA DOPPIA ESAGONALE LEGGERA USAG 289 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:289 N 17
Rubix:160000000340864
Produttore:U02890114
EAN:8010239026537

Documenti
Dettagli del prodotto : U02890114 289 N_17 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6749 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 199 g |
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 145 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
