CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 15 8298261

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8298261
Rubix:999180600006011
EAN:3660338518959
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 15 8298261

Riepilogo info tecniche

Apertura15
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 15 8298261


Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura15
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraopaco
31,23 IVA esclusa
/ Unità
38,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore