009430008-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 8 943BX 8

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX 8
Rubix:160000000005680
Produttore:009430008
EAN:8014230381275
009430008-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 8 943BX 8

Riepilogo info tecniche

Apertura8
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430008-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 8 943BX 8


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x85x60 mm
Peso152 g
Apertura8
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Paese d'origineIT
10,73 IVA esclusa
/ Unità
13,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore