000550102-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 27X30 55 27X30
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE CROMATE BETA 55
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:55 27X30
Rubix:160000000000420
Produttore:000550102
EAN:8014230021898




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27x30 |
|---|---|
| Lunghezza | 284 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000550102-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 27X30 55 27X30
UNI-ISO 10102 DIN 3110
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Punti di forza
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 425,5 g |
| Apertura | 27x30 |
| Lunghezza | 284 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore