009320017-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 17 932 17X17
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:932 17X17
Rubix:160000000005521
Produttore:009320017
EAN:8014230036915





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x17 (doppia esagonale-poligonale) |
|---|---|
| Lunghezza | 198 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009320017-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 17 932 17X17
ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 312 g |
| Apertura | 17x17 (doppia esagonale-poligonale) |
| Lunghezza | 198 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 26 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore