009320006-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/ES 6 932 6X6
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:932 6X6
Rubix:160000000005510
Produttore:009320006
EAN:8014230036809





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6 x 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009320006-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/ES 6 932 6X6
ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Apertura | 6 x 6 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 11,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore