CHIAVE COMBINATA UNIWRENCH METRICA APERTURA (MM) 10 4971778
CHIAVI COMBINATE ANTISCIVOLO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971778
Rubix:999180300061078
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA UNIWRENCH METRICA APERTURA (MM) 10 4971778
Acciaio al Cromo Vanadio per una robustezza ottimale.
L'esclusivo design antiscivolo dell'apertura a forchetta permette all'utente di rimuovere gli elementi di fissaggio danneggiati compresi i bulloni e i dati smussati fino al 70%
L'anello della testa poligonale permette di svitare molti tipi di dadi e bulloni: dodecagonali, quadrati, esagonali e anche dadi esagonali danneggiati
L'esclusivo design antiscivolo dell'apertura a forchetta permette all'utente di rimuovere gli elementi di fissaggio danneggiati compresi i bulloni e i dati smussati fino al 70%
L'anello della testa poligonale permette di svitare molti tipi di dadi e bulloni: dodecagonali, quadrati, esagonali e anche dadi esagonali danneggiati
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 172 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

