U02800321 CHIAVE MASCHIO 280 HTS 2.5
Chiavi maschio esagonale piegate a testa sferica con impugnatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 HTS 2.5
Rubix:160000000340457
EAN:8010239161412


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 133 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800321 CHIAVE MASCHIO 280 HTS 2.5
Modello che permette di operare con inclinazioni fin a 25° rispetto all'asse della vite - Stesse caratteristiche 280H
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x130 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 133 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore