CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 8 4971631

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE FOSFATATA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971631
Rubix:999180600003005
EAN:3660338515880
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 8 4971631
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 8 4971631


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Finituraacciaio
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore