CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 8, 10, 12, 13 5044459

CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5044459
Rubix:999180200042343
CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 8, 10, 12, 13 5044459
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza160 mm
Tipologiachiave a bussola

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 8, 10, 12, 13 5044459


Con un design multi profilo queste chiavi si adattano a cinque diversi tipi di fissaggio, con ogni chiave che copre quattro dimensioni di fissaggio.
La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi ristretti
Il meccanismo a cricchetto di precisione a 72 denti ha un pulsante di inversione brevettato e ogni chiave ha una superficie trattata termicamente sotto vuoto per una maggiore durata.
Permette di allentare i fissaggi danneggiati fino al 50%
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza160 mm
Tipologiachiave a bussola
15,97 IVA esclusa
/ Unità
19,48 IVA inclusa
  • Esaurito