U02830127 CHIAVE POLIGONALE 283 N 34X36
Chiavi poligonali doppie curvate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:283 N 34X36
Rubix:160000000340646
EAN:8010239154599


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34x36 |
|---|---|
| Lunghezza | 440 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02830127 CHIAVE POLIGONALE 283 N 34X36
Chiavi poligonali doppie curvate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x70x50 mm |
|---|---|
| Peso | 1365 g |
| Apertura | 34x36 |
| Lunghezza | 440 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore